Beli dewalt xr di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Brushless Impact DriverDeskripsi:Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .atribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 205
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT Cordless Impact Wrenchatribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/2
- Anvil Type: Detent Pin
- Battery Voltage (V): 20
- DEWALT Cordless Impact Driver Brushlessatribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/4
- Impact Rate (ipm): 0-3200
- LED Light: Yes
- Maximum Torque (N m): 107
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- Power: 280 UWO
- DEWALT Cordless Drill BrushlessDeskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)atribut:
- Voltage (V): 18
- Battery Capacity (AH): 5.0
- Impact Per Minute (ipm): 0-2400
- Tool Holder Size (mm): 13
- Breakaway Torque (N m): 1627
- Max. Bolt Diameter: M24
- Maximum Torque (N m): 136/407/950
- No Load Speed (rpm): 0-400/1200/1900
- DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAXDeskripsi:Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .atribut:
- Type: Impact screwdriver
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Punch Speed (lpm): 8500/29750
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Cordless Impact Wrench Brushlessatribut:
- Battery Type: Li-Ion
- Battery Capacity: 5.0 Ah
- Battery Voltage (V): 20
- No Load Speed (rpm): 0-2300
- DEWALT Heavy Duty Impact Wrenchatribut:
- Item: Heavy Duty Impact Wrench,1/2inch
- Size (inch): 1/2
- DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAXDeskripsi:Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtimeatribut:
- Type: Brushless Screwdriver Drill
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- DEWALT Cordless Hammer Drill Brushlessatribut:
- Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Battery Voltage (V): 20
- Drill on Iron Diameter (mm): 13
- Drill on Wall Diameter (mm): 13
- Drill on Wood Diameter (mm): 30
- Maximum Torque (N m): 26/65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Stroke Speed (bpm): 0-8500/29750
- Type: Bor Impact Baterai
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- DEWALT Cordlerss Impact DriverDeskripsi:- 4.0Ah battery pack x 2 units- Charger- Main Body Caseatribut:
- Number of Blows (minute): 0 to 3800
- Battery Voltage (V): 18
- Charging Time (minute): Approx. 60
- Chuck Capacity (mm): 6.35
- Maximum Tightening Torque (N m): 205
- No-load Speed (minute): 0 to 3250
- Specifications: 3-step speed adjustment
- DEWALT Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Spindle Lock: Yes
- DEWALT Safety GlassesDeskripsi:You won't want to take these safety glasses off when the workday is over - their cushioned, rubber temple pads and soft rubber nosepiece make for maximum all day comfort. In addition to being comfortable, the distortion-free lens reduces eye fatigue so you can wear these glasses for hours without making your eyes sore.atribut:
- Item: Safety Glasses
- Eyewear Size: M
- Frame Style: Wraparound
- Gender: Unisex
- Includes Polarized Lens Coating: No
- Lens Material: Polycarbonate
- Photochromatic Lens: No
- DEWALT Cordless Hammer Drill Compactatribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- Impact Rate (bpm): 0-22500
- Battery Chemistry: XR Li-Ion
- Battery Capacity: 2 pcs x 2.0 Aha
- Battery Voltage (V): 10.8
- Maximum Torque (N m): 30 (Hard/Soft)
- No Load Speed (rpm): 0-400/1500
Daftar Harga dewalt xr Terbaru January 2026
| DEWALT Brushless Impact Driver | Rp2.399.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit | Rp4.599.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench | Rp4.599.900 |
| DEWALT Cordless Impact Driver Brushless | Rp3.499.900 |
| DEWALT Cordless Drill Brushless | Rp1.399.900 |
| DEWALT Mesin Pembuka Baut | Rp2.899.900 |
| DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit) | Rp3.599.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX | Rp2.899.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless | Rp7.499.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/2aP107037082-1.jpg)











%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/DEWALT%20Safety%20Glasses/btP107755425-1.jpg)